›

FUS. 22X58 GRC 690VAC CON PERC. 100

Cod. Rexel MSF1018629
Cod. Produttore F1018629
Cod. EAN 3605340513943

Informazioni principali

  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Corrente nominale: 15-135 A
  • Standard: IEC 60269-1 e -4
  • Interruttore: Alta capacità di interruzione
  • Indicatore: Con o senza segnalatore
  • Serie: Protistor®
  • Tipo: Fusibile GRC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: These Protistor® size 22x58 have been designed to protect power semiconductors, complying with standard IEC 60269-1 and -4. They are extremely high interrupting rating fuses: 690 VAC, with large band of ratings (current rating 15 to 135 A). Two models are existing: with or without trip-indicator

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

22×58 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

100 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

16 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 22X58 GRC 690VAC CON PERC. 100