›

FUS. 20A 800V 90KA

Cod. Rexel MSW221440
Cod. Produttore W221440
Cod. EAN 3605340253702

Informazioni principali

  • Serie: 821 CP GRB
  • Tensione nominale: 800VAC
  • Protezione: fusibile BS88-4
  • Tipo: fast acting gR
  • Corrente nominale: 27.60 A
  • Interruttore di segnalazione integrato
  • Materiale: elementi in sabbia solidificata
  • Interruzione: alto livello

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The 800VAC Protistor® BS88-4 fuse-link provides maximum flexibility in equipment design and ultimate protection for small power conversion equipment. These fast acting gR fuses have been engineered to provide full range protection to eliminate all overloads and semiconductor fault. They are assembled with die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. Each fuse-link is embedded with a trip-indicator.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

20 A

tensione nominale

800 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

90 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

4 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz

FUS. 20A 800V 90KA