Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FTG18(O)M16 /

Cod. Rexel
0FTG18M3G4B
Cod. Produttore
080321003250270

Informazioni di prodotto

Cavo FTG18OM16 0,6/1KV 3 G 4 BLU, ideale per impianti con elevati requisiti di sicurezza antincendio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di posa fissa grazie alla struttura progettata per installazioni permanenti
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) semplifica la certificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione della produzione e diffusione di fumo e fiamme in caso di incendio
  • Massima sicurezza per impianti di emergenza e sistemi di rilevazione
  • Contribuisce a impianti più affidabili e sicuri

Documentazione tecnica

Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Sono destinati per impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei confronti degli incendi quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di rilevazione automatica dell’incendio, dispositivi di spegnimento incendio e apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Posa fissa. Si tratta di un prodotto appartentente alla categoria Eco Cables.

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Indice flessibilità cavo

F

Tipo Posa

Fissa

Indice Posa

F

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Codice V isolamento Cavo

6

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Indice Euroclasse

N

Campo Applicazione

Energia

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Codice colore Cavo

BL

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Indice CPR

1

Tipo cavo

FTG18M

sezione del conduttore

4

numero di conduttori

3

Produttore

Cavo elettrico FTG18OM16 0,6/1 kV 3 conduttori 4 mm² blu per impianti sicurezza antincendio e emergenza