Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FTG18(O)M16 /

Cod. Rexel
0FTG18M3G16B
Cod. Produttore
080321003340270

Informazioni di prodotto

Cavo FTG18OM16 0,6/1KV 3 G 16 BLU, ideale per impianti con elevati requisiti di sicurezza antincendio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla posa fissa
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima sicurezza antincendio con limitata produzione di fumo e fuoco
  • Adatto per sistemi di emergenza e sicurezza
  • Affidabilità e durabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Sono destinati per impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei confronti degli incendi quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di rilevazione automatica dell’incendio, dispositivi di spegnimento incendio e apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Posa fissa. Si tratta di un prodotto appartentente alla categoria Eco Cables.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

16

Tipo cavo

FTG18M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo elettrico FTG18OM16 0,6/1KV 3 conduttori 16mm² blu sicurezza antincendio posa fissa