Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FTG18(O)M16 /

Cod. Rexel
0FTG18M1X6B
Cod. Produttore
080320001270270
Il prodotto 0FTG18M1X6B è un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per un'ampia gamma di utilizzi, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua costruzione è pensata per offrire una protezione efficace contro le influenze esterne, assicurando un funzionamento sicuro anche in ambienti impegnativi. Il design del cavo consente una facile installazione, rendendolo adatto per l'uso in diverse configurazioni di impianto elettrico. Inoltre, il cavo è compatibile con vari tipi di dispositivi e apparecchiature, offrendo flessibilità e versatilità per gli installatori. Con il suo eccellente grado di protezione, il prodotto assicura una lunga durata e sicurezza nell'uso quotidiano.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Indice flessibilità cavo

F

Tipo Posa

Fissa

Indice Posa

F

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Codice V isolamento Cavo

6

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Indice Euroclasse

N

Campo Applicazione

Energia

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Codice colore Cavo

BL

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Indice CPR

1

Tipo cavo

FTG18M

sezione del conduttore

6

numero di conduttori

1

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Euro Classe 831

Non Disciplinato CPR

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Produttore

Cavo Ftg18M16 0,6/1Kv 1 X 6 Blu