Prodotti /

Cod. Rexel
6AA075R00000910
Cod. Produttore
AA075R0000091000

Informazioni di prodotto

Questo cavo flessibile garantisce prestazioni elevate con un design compatto e materiali di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e compattezza del cavo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e il collegamento
  • Conformità alle normative di sicurezza e specifiche tecniche di settore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo grazie a materiali resistenti e finiture protettive
  • Protezione elevata contro polvere e umidità (grado IP elevato)
  • Risparmio energetico garantito da un funzionamento stabile e sicuro
Il prodotto identificato come 6AA075R00000910 è un componente elettrico caratterizzato da elevati standard di qualità e sicurezza. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e affidabilità nel tempo. La progettazione prevede un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni industriali e domestiche che richiedono componenti elettrici performanti. La finitura superficiale è studiata per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando protezione contro l'usura e l'inquinamento. La compatibilità con sistemi di protezione avanzati e il grado di protezione IP elevato rendono questo prodotto adatto per ambienti con elevata esposizione a polvere e umidità. La sua versatilità permette un facile montaggio e collegamento, rispettando le normative di sicurezza e le specifiche tecniche di settore. La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli di produzione assicurano un funzionamento stabile e sicuro, rendendolo una scelta affidabile per impianti elettrici di ogni tipo.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

FTE29OHM16 100/100 V PH120 2X1 RO