Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287771
Cod. Produttore
287771
Cod. EAN
8016978108503

Informazioni di prodotto

FSW-708P-2SFP SWITCH L2 8GE POE 2SFP
Descrizione del produttore: Questo switch e indicato per l allestimento in armadi secondari di zona o di piano per gestire i punti rete distribuiti in aree comuni, uffici, etc.Grazie al supporto del protocollo multicast IGMP Snooping consente di gestire traffico IPTV.Le 8 porte GE PoE consentono di alimentare dispositivi in campo come telecamere di videosorveglianza IP e access point.Le 2 porte SFP a 1GE permettono il collegamento stack o uplink con altri switch della stessa serie.

larghezza

243 mm

altezza

44 mm

profondità

370 mm

Gigabit Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

8

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2