Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2759080000
Cod. Produttore
2759080000
Cod. EAN
4064675009320

Informazioni di prodotto

Gruppo di relè a innesto con isolamento elettrico tra circuiti di comando e carico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema a innesto rapido
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Affidabilità elevata per interventi sicuri e duraturi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita dall’isolamento elettrico
  • Maggiore sicurezza nell’uso degli impianti
  • Minori costi di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

22,4 mm

altezza

89,4 mm

profondità

59,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP10

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

SAFESERIES