Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
Cavo Colore 825
Marrone
Cavo Isolamento 826
300/500 V
Cavo Applicazione 827
Energia
Cavo Euro Classe 831
Cca s3 d1 a3
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
Tag
fs18or4g4
numero di conduttori
24
sezione del conduttore
1
Tipo cavo
FS18
Indice CPR
Compatibilità CPR
CPR Compatibile con riferimenti
Codice colore Cavo
MA
Descrizione Colore
Indice confezionamento
B
Campo Applicazione
Indice Euroclasse
C3
Euroclasse
Codice V isolamento Cavo
3
Tensione Isolamento Cavo
Indice Posa
F
Tipo Posa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
CAVI ENERGIA altri prodotti
Codice: 0FS18-3X1M Cod. produttore: P5003150380
Codice: 0FS18-3X1,5M Cod. produttore: P5003200380
Codice: 0FS18-4X1,5M Cod. produttore: P5004200380
Codice: 0FS18-10G1S Cod. produttore: 0FS18-10G1S
Codice: 0FS18-10G1B Cod. produttore: 011311010190566
Codice: 0FS18-10G2,5B Cod. produttore: 011311010240566
Cavi FS18 altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.