Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1BSF5
Cod. Produttore
P9001150204
Cod. EAN
8032877383957

Informazioni di prodotto

CAVO FS17 450/750V 1X1 BLU SCURO 5010 FUSTO 5000

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750V 1X1 BS 5010 F.5000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X1 Bs 5010 F.5000

€ 0,1519 x 1 m
(m) Quantità minima: 5000 m
Qta imballo: 5000 m