Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1BLF4
Cod. Produttore
011300001190245

Documentazione tecnica

Il prodotto 0FS17-1X1BLF5 è un dispositivo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce un'affidabilità eccezionale nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione, assicurando una perfetta integrazione in diversi contesti. La compatibilità con vari sistemi di collegamento elettrico lo rende versatile e adatto a molteplici applicazioni. Il design ergonomico e la funzionalità intuitiva ne facilitano l'uso, mentre le specifiche tecniche avanzate assicurano prestazioni elevate. Questo prodotto è ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficaci e sicure. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla qualità, rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 4000 mt 4000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X1 Bl 5015 F.4000