Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X1ARF4
Cod. Produttore
011300001190945

Documentazione tecnica

Il modello 0FS17-1X1ARF5 è un dispositivo progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robustezza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione è stata ottimizzata per facilitare l'installazione e l'uso, assicurando un'operatività fluida e senza problemi. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza degli impianti elettrici. La progettazione attenta e l'attenzione ai dettagli garantiscono che questo dispositivo soddisfi le normative di sicurezza e qualità più rigorose, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore. Con il suo design funzionale, il modello 0FS17-1X1ARF5 rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di connessione e controllo nel campo elettrico.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

Cavo Colore 825

Arancione

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 4000 mt 4000

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

AR

Descrizione Colore

Arancione

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X1 Arancione Fusto 4000