Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFSCOMP88840G
Cod. Produttore
FSCOMP88840G
Cod. EAN
4099854540868

Informazioni di prodotto

FLOOR STANDING COMPACT SN EU V 88W 840 GY
Descrizione del produttore: Apparecchio da terra dalla forma minimale con sensore integrato. Caratteristiche del prodotto: Elevato flusso luminoso fino a 12.600 lm complessivi (9.000 lm indiretti e 3.600 lm diretti). Elevata efficienza luminosa: fino a 144 lm/W. Diffusore prismatico (diretto) e trasparente (indiretto) per una riduzione complessiva dell'abbagliamento UGR <19. Disponibile in bianco (come RAL9003), grigio (come RAL9006) e nero (come RAL9005). Durata (L80/B10): fino a 75.000 h (a 25 °C). luminaire in alluminio verniciato a polvere. Temperatura di colore 4.000 K con SDCM <3 e CRI 80. Presa IEC integrata per una connessione flessibile. Disponibili versioni con spina UE o spina svizzera (CH). Vantaggi del prodotto: La luce diretta e indiretta possono essere controllate separatamente. Controllo in base alla luce diurna e al movimento grazie al sensore integrato. La regolazione manuale dell'intensità luminosa e il livello di illuminazione desiderato possono essere impostati tramite il PANEL INTEGRATED touch.. Posizionamento flessibile sull'apparecchio grazie alla lunghezza del cavo di 2.500 mm. Aree di applicazione: Per l'uso su scrivanie singole o doppie. Uffici singoli. Ufficio open space. Studio/ufficio. Apparecchiatura / Accessori: Accessori per il montaggio inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.. Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

310 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

con dimmer

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con interruttore

con fotocellula

lunghezza

707 mm

altezza/profondità

1971 mm

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Con sensore di presenza

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente

collegamento elettrico con sistema a innesto

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

88 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

12600 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Dimming con push-button

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

FLOOR STANDING COMPACT