Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFSCMFTPOLEG
Cod. Produttore
FSCMFTPOLEG
Cod. EAN
4099854606632

Informazioni di prodotto

FLOOR STANDING COMFORT POLE POLE P GY
Descrizione del produttore: Palo per illuminazione FLOOR STANDING COMFORT. Caratteristiche del prodotto: Palo dell'apparecchio verniciato a polvere in alluminio. Pulsante di controllo singolo integrato nella parte anteriore. Spina IEC integrata all'interno dell'alloggiamento per il collegamento CONNECTED con il cavo di alimentazione FS COMFORT (EU o CH). Disponibile in bianco (come RAL9003), grigio (come RAL9006) e nero (come RAL9005). Vantaggi del prodotto: La regolazione manuale dell'intensità luminosa e il livello di illuminazione desiderato possono essere impostati tramite l'interruttore integrato. Aree di applicazione: Componente singolo (testa, palo, base e collegamento elettrico regionale) per il montaggio del FLOOR STANDING COMFORT CONNECTED. Per l'uso su scrivanie singole o doppie. Uffici singoli. Ufficio open space. Studio/ufficio. Apparecchiatura / Accessori: Altri componenti necessari devono essere ordinati separatamente. Accessori per il montaggio inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano..

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

1967 mm

lunghezza

45 mm

materiale

Alluminio

Parte di ricambio

Serie

FLOOR STANDING COMFORT POLE