Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFSCMFTBASEW
Cod. Produttore
FSCMFTBASEW
Cod. EAN
4099854606694

Informazioni di prodotto

FLOOR STANDING COMFORT BASE BASE P WT
Descrizione del produttore: Base per apparecchio d'illuminazione FLOOR STANDING COMFORT. Caratteristiche del prodotto: Basedell'apparecchio verniciata a polvere in alluminio. Protezioni per il pavimento integrate sul lato inferiore. Disponibile in bianco (come RAL9003), grigio (come RAL9006) e nero (come RAL9005). Vantaggi del prodotto: Altezza bassa adatta alla maggior parte dei tavoli. Ampio ritaglio per varie gambe del tavolo. Design solido per un supporto stabile. Aree di applicazione: Componente singolo (testa, palo, base e collegamento elettrico regionale) per il montaggio del FLOOR STANDING COMFORT CONNECTED. Per l'uso su scrivanie singole o doppie. Uffici singoli. Ufficio open space. Studio/ufficio. Apparecchiatura / Accessori: Altri componenti necessari devono essere ordinati separatamente. Accessori per il montaggio inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.. Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano..

colore

Bianco

larghezza

300 mm

altezza

10 mm

lunghezza

460 mm

materiale

Alluminio

Parte di ricambio

Serie

FLOOR STANDING COMFORT BASE