›

Frontalino verniciato argento tecnico per Iride senza pulsante

Cod. Rexel VEVE762700
Cod. Produttore VE762700
Cod. EAN 8007951127147

Informazioni principali

  • Colore: Argento Tech
  • Tipo: Frontalino verniciato
  • Compatibilità: Cronotermostato Iride
  • Finitura: Silver Tech
  • Serie: Iride
  • Installazione: Facile e rapida
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Accessori gestione clima

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Frontalino color argento per Iride.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Frontalino verniciato argento tecnico per Iride senza pulsante