›

Frontalino verniciato argento Tech per Dafne 2013 copertura frontale veicolo

Cod. Rexel VEVE601100
Cod. Produttore VE601100
Cod. EAN 8007951124566

Informazioni principali

  • Colore: Argento Tech
  • Compatibile con: Dafne 230
  • Compatibile con: Dafne Wi-Fi
  • Finitura: Verniciato argento
  • Tipo: Frontalino copertura
  • Serie: Dafne
  • Utilizzo: Installazione termostati
  • Materiale: Plastica resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Frontalino color argento per Dafne 230.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Frontalino verniciato argento Tech per Dafne 2013 copertura frontale veicolo