Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352041
Cod. Produttore
352041
Cod. EAN
8005543449288

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFERA
  • Pulsanti: 4 su colonna
  • Finitura: Allmetal

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale 4 pulsanti su colonna singola con finitura Allmetal, progettato per coprire da 1 a 8 chiamate a seconda del tipo di edificio. Questa placca protegge efficacemente i moduli elettronici da oggetti solidi e liquidi grazie a una protezione IK10 e IP54, garantendo una durata di vita di riferimento di 20 anni. Realizzata con materiali di alta qualità, tra cui ABS e policarbonato, con una componente metallica in alluminio, assicura robustezza e resistenza nel tempo. Il prodotto è certificato ISO 14001 per la gestione ambientale e viene assemblato in Italia. La sua installazione richiede solo utensili standard e non necessita di manutenzione durante l’uso. L’imballaggio è conforme alle normative europee, con un’alta percentuale di materiale riciclato. Questo frontale è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità, protezione e design moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 4 pulsanti su colonna singola finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale 4 pulsanti alluminio incasso civile residenziale

€ 34,30 x 1 pz.
(pz.)