Prodotti /

Cod. Rexel
SH8071424
Cod. Produttore
8071424
Cod. EAN
3800238071424

Informazioni di prodotto

Alimentato da Shelly
FRANKEVER SPRINKLER CONTROLLER FK-0 è un dispositivo progettato per il controllo preciso e affidabile di sistemi sprinkler. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce una gestione efficiente dell'impianto antincendio, assicurando sicurezza e automazione avanzata. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, facilitando l'installazione e l'integrazione con altri componenti elettrici. Questo controller rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per il monitoraggio e la regolazione dei sistemi di irrigazione antincendio. Descrizione del produttore: Il FrankEver Smart Sprinkler Controller è un sistema di irrigazione versatile con sei canali indipendenti da 24 V CA, ciascuno controllabile individualmente. Può essere gestito direttamente sul dispositivo tramite i pulsanti fisici o da remoto tramite l'app Shelly Smart Control. Grazie alla programmazione flessibile e all'automazione basata sulle condizioni meteorologiche, è possibile adattare facilmente l'irrigazione a condizioni come sole o pioggia.. . Caratteristiche principali:. - Connettività Wi-Fi: funziona con Wi-Fi a 2,4 GHz, non è necessario alcun gateway. - Integrazione Bluetooth: consente la comunicazione diretta con i dispositivi Shelly BLU. - Funzionamento locale: tutte le funzioni principali funzionano al 100% in locale, anche in caso di interruzioni di rete. - Ampia compatibilità: si integra con oltre 200 piattaforme, tra cui Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings e Athom Homey. - Protocolli avanzati: supporta MQTT, HTTP e WebSocket, tutti protetti con TLS. . Powered by Shelly:. Il controller per irrigazione intelligente FrankEver è Powered by Shelly, sviluppato con il chip Shelly X per garantire una perfetta integrazione con l'app Shelly Smart Control e la piena compatibilità con piattaforme di terze parti. Progettato in stretta collaborazione con Shelly, garantisce affidabilità, prestazioni e funzionalità complete.. . Controllo locale - Nessun gateway richiesto:. Come tutti i dispositivi Shelly Wi-Fi, il controller include un server web integrato, che consente di accedere a funzionalità avanzate anche in assenza di connettività Internet. Può memorizzare localmente programmi, automazioni di alba/tramonto e scenari, garantendo un funzionamento ininterrotto. Tutti gli ingressi e le uscite sono completamente programmabili e comunicano tramite la rete Wi-Fi locale. Sebbene l'accesso a Internet non sia richiesto, è consigliato per sfruttare appieno il potenziale delle funzionalità avanzate.. . FrankEver Smart Sprinkler Controller – Gestione intelligente dell'irrigazione con piena integrazione con Shelly.