Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03690
Cod. Produttore
LVS03690
Cod. EAN
3606481866332

Informazioni di prodotto

Piastra frontale NS1600 V fisso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra frontale NS1600 V fisso

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

7

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

350 mm

Serie

PrismaSeT