Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03714
Cod. Produttore
LVS03714
Cod. EAN
3606481872593

Informazioni di prodotto

Piastra frontale INS1600 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra frontale INS1600 4P

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

6

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

300 mm

Serie

PrismaSeT