›

Regolatore digitale refrigerazione FR NTC-1P3A 230 VAC per unità statiche con sbrinamento automatico

Cod. Rexel VEVM651700
Cod. Produttore VM651700
Cod. EAN 8007951097112

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Assorbimento: 3 VA
  • Ingressi sonde: 2 NTC 10 kΩ
  • Uscite: 1 relè 8 A
  • Campo temperatura: 0 ÷ 50 °C
  • Display: LED rossi, 3 digits
  • Grado di protezione: IP54 frontale
  • Serie: FR NTC-1P3A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolatore digitale da pannello di dimensioni ridotte per la gestione di unità refrigeranti statiche (prive cioè di ventilatori sull'evaporatore) funzionanti a temperatura superiore a 0 °C. Il regolatore assolve le funzioni di termometro, visualizzando la temperatura e di termostato elettronico, attivando un compressore ed un'elettrovalvola per mantenere la temperatura richiesta. Inoltre provvede allo sbrinamento automatico (Defrost) tramite lo spegnimento forzato del compressore. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

75 mm

altezza

33 mm

profondità

81 mm

con morsetti amovibili

numero di circuiti di misura

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

campo di misura della temperatura

-99 ... 999 °C

Regolatore digitale refrigerazione FR NTC-1P3A 230 VAC per unità statiche con sbrinamento automatico