Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          FPTC-02

          ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
          Cod. Rexel ABFPTC-02
          Cod. Produttore FPTC-02
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          FPTC-02

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te

          Informazioni principali

          FPTC-02
          FPTC-02
          ABFPTC-02 ABB
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili ABB

          UPS PowerValue 11T G2 3 kVA CEI 016 alimentazione sicura ufficio
          UPS Online monofase
          ABB

          UPS PowerValue 11T G2 3 kVA CEI 016 alimentazione sicura ufficio

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AB4NWP100162R05
          Cod. Produttore: 4NWP100162R0005
          Cod. EAN: 7640169262418
          UPS PowerValue 11T G2 2 kVA online monofase professionale
          UPS Online monofase
          ABB

          UPS PowerValue 11T G2 2 kVA online monofase professionale

          € 980,60 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AB4NWP100161R05
          Cod. Produttore: 4NWP100161R0005
          Cod. EAN: 7640169262401
          UPS PowerValue 11T G2 1 kVA CEI 016 protezione continua monofase
          UPS Online monofase
          ABB

          UPS PowerValue 11T G2 1 kVA CEI 016 protezione continua monofase

          € 586,40 x 1 pz.
          Cod. Rexel: AB4NWP100160R05
          Cod. Produttore: 4NWP100160R0005
          Cod. EAN: 7640169262395
          Interruttore differenziale magnetotermico DS201 L 1P+N 20A 30mA Tipo A per protezione circuiti elettrici domestici e industriali
          Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA
          ABB

          Interruttore differenziale magnetotermico DS201 L 1P+N 20A 30mA T...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: ELDS201LC20A30
          Cod. Produttore: DS201LC20A30
          Cod. EAN: 8012542638216
          Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 16A 30mA Tipo A per protezione impianti residenziali e commerciali
          Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA
          ABB

          Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 16A 30mA Tipo A pe...

          € 90,90 x 1 pz.
          Cod. Rexel: ELDS201LC16A30
          Cod. Produttore: DS201LC16A30
          Cod. EAN: 8012542636915
          Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 10A 30mA tipo A protezione circuiti residenziali e commerciali
          Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA
          ABB

          Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 10A 30mA tipo A pr...

          € 90,90 x 1 pz.
          Cod. Rexel: ELDS201LC10A30
          Cod. Produttore: DS201LC10A30
          Cod. EAN: 8012542636816
          https://rexel.it/prodotto/fptc-02-1241873 FPTC-02 0,0000 FPTC-02 https://rexel.it/Content/images/default-ico.png ABB

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00