Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9535710000
Cod. Produttore
9535710000
Cod. EAN
4032248009824

Informazioni di prodotto

FPC 20/30/13 7035
Custodia vuota in policarbonato di colore grigio chiaro (RAL 7035), progettata per proteggere componenti elettrici con robustezza e resistenza agli agenti esterni. Realizzata con materiale di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell’installazione di apparecchiature elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un contenitore affidabile e versatile, offre un design funzionale senza piastra di montaggio integrata. La custodia FPC 20/30/13 assicura protezione e isolamento ottimali per componenti elettrici, mantenendo un’estetica pulita e professionale. Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

200 mm

profondità

132 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

FPC / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia plastica policarbonato grigio RAL 7035 protezione componenti elettrici montaggio a muro resistente ambienti difficili