Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUT8ABAYP02
Cod. Produttore
XUT8ABAYP02
Cod. EAN
3666916109366

Informazioni di prodotto

Fotoel Sub BGS Blu IOL cavo 20cm + conn

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico a barriera con cavo di collegamento da 20 cm, progettato per il rilevamento preciso e affidabile di oggetti. Il dispositivo è caratterizzato da un corpo compatto di colore nero e un connettore robusto che garantisce una connessione stabile. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, assicura prestazioni costanti grazie alla tecnologia avanzata di rilevamento ottico. La sua struttura resistente permette un utilizzo duraturo anche in ambienti impegnativi.

Corrente d'uscita max.

50 mA

frequenza di commutazione

700 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

Lunghezza d'onda del sensore

450 NANOMETER

larghezza del sensore

8 mm

altezza del sensore

21,1 mm

lunghezza del sensore

14,6 mm

max. distanza di commutazione

100 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

100 ... 100 mm