Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUM9ALAYM8
Cod. Produttore
XUM9ALAYM8
Cod. EAN
3666916109670

Informazioni di prodotto

Fotoel Miniat Reflex Laser IOL M8

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico miniaturizzato a riflesso con tecnologia laser, progettato per garantire elevate prestazioni di rilevamento in spazi ridotti. Dotato di connettore M8, assicura un collegamento rapido e affidabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e compattezza, questo sensore offre una risposta veloce e stabile, facilitando l'automazione dei processi con un ingombro minimo. Realizzato con materiali di alta qualità, è resistente e adatto a diversi ambienti di lavoro.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

4000 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

5 mm

tempo di reazione

0,125 MILLISECOND

Lunghezza d'onda del sensore

650 NANOMETER

larghezza del sensore

12 mm

altezza del sensore

34 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

15000 mm

riflettore incluso nella fornitura

distanza di commutazione nominale

13000 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V