Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUMRAWAYM8
Cod. Produttore
XUMRAWAYM8
Cod. EAN
3666916109823

Informazioni di prodotto

Fotoel Miniat Contrasto WH IOL M8

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico miniaturizzato con tecnologia a contrasto, progettato per il rilevamento preciso di oggetti. Il dispositivo offre un corpo compatto e robusto di colore nero, ideale per applicazioni industriali dove lo spazio è limitato. Funziona con alimentazione a bassa tensione e garantisce un’elevata affidabilità e precisione nel controllo dei processi automatizzati. La lente integrata assicura un’ottima capacità di rilevamento anche in ambienti con condizioni di luce variabili.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

10000 Hz

ampiezza di emissione nominale

12 mm

larghezza del sensore

12 mm

altezza del sensore

34 mm

lunghezza del sensore

20 mm

temperatura ambiente

-20 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V