Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUMRAWAYP015
Cod. Produttore
XUMRAWAYP015
Cod. EAN
3666916109816

Informazioni di prodotto

Fotoel Miniat Contrasto WH IOL cavo 15cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico miniaturizzato di contrasto con cavo integrato, progettato per garantire un rilevamento preciso e affidabile in applicazioni industriali. Il dispositivo, di colore nero con connettore metallico, è ideale per il controllo di presenza e il riconoscimento di oggetti grazie alla sua tecnologia avanzata. Compatto e robusto, assicura facilità di installazione e lunga durata anche in ambienti con condizioni operative impegnative.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

10000 Hz

ampiezza di emissione nominale

12 mm

larghezza del sensore

12 mm

altezza del sensore

34 mm

lunghezza del sensore

20 mm

temperatura ambiente

-20 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Produttore

FOTOEL MINIAT CONTRASTO WH IOL CAVO