Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUM8ALAYM8
Cod. Produttore
XUM8ALAYM8
Cod. EAN
3666916109694

Informazioni di prodotto

Fotoel Miniat BGS Laser IOL M8

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico miniaturizzato con tecnologia laser, progettato per applicazioni di rilevamento precise. Dotato di connettore M8, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per il rilevamento di oggetti in ambienti industriali, offre alta sensibilità e rapidità di risposta. La struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione anche in spazi ridotti, mentre il design resistente protegge il dispositivo da polvere e umidità, garantendo durata e prestazioni costanti nel tempo.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

Lunghezza d'onda del sensore

650 NANOMETER

larghezza del sensore

12 mm

altezza del sensore

34 mm

lunghezza del sensore

20 mm

max. distanza di commutazione

150 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

150 ... 150 mm