Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK8ABPXM12
Cod. Produttore
XUK8ABPXM12
Cod. EAN
3666916109724

Informazioni di prodotto

Fotoel Compact BGS PNP M12

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico compatto con tecnologia PNP, dotato di connettore M12 per un facile collegamento. Progettato per garantire un rilevamento preciso e affidabile in applicazioni industriali, offre elevate prestazioni in spazi ridotti. Il design robusto assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per l'integrazione in sistemi di automazione e controllo elettrico.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

600 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,83 MILLISECOND

Lunghezza d'onda del sensore

450 NANOMETER

larghezza del sensore

23 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

1200 mm

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

1200 ... 1200 mm

Produttore

FOTOEL COMPACT BGS PNP M12

€ 188,09 x 1 pz.
(pz.)