Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU2S18PP340WL
Cod. Produttore
XU2S18PP340WL5
Cod. EAN
3666916028940

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12...24 V DC
  • Corrente consumo: ≤ 35 mA
  • Distanza nominale: 8 m
  • Protezione IP: IP67
  • Uscita: 1 OSSD PNP
  • Frequenza commutazione: 500 Hz
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La fotocellula di sicurezza TEXU2S18PP340WL offre una soluzione affidabile per la protezione degli ambienti. Progettata per garantire un funzionamento sicuro, questa fotocellula è ideale per applicazioni che richiedono trasmissione e ricezione unidirezionale. Realizzata con materiali di alta qualità, la TEXU2S18PP340WL si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo, rendendola una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e affidabilità in ogni situazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

35 mA

Materiale del corpo

Metallo

Max. angolo di apertura

90 GRADO

frequenza di commutazione

500 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Altro

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

35 mA

portata del campo di protezione

8 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

max. distanza di commutazione

8000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

8000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Serie

Safety light curtains XUSL