Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU2S18PP340WD
Cod. Produttore
XU2S18PP340WD
Cod. EAN
3666916028957

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza di rilevamento: 8 m
  • Uscite di sicurezza: 1 OSSD PNP
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Dimensioni: 80x24x107 mm
  • Funzione: Muting integrato
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XUSL, un'offerta di barriere luminose di sicurezza. Barriera luminosa di sicurezza per il rilevamento del corpo. Supporta 1 uscite di sicurezza OSSD PNP con una distanza di rilevamento di 8m. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M12. È una barriera luminosa di sicurezza con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC. Il prodotto è classificato IP67. L'involucro è realizzato in ottone nichelato con lenti in polimetilmetacrilato. Peso: 0,155 kg. È ideale per tutte le macchine pericolose con libero accesso che richiedono la protezione di una zona per la sicurezza degli operatori e delle macchine. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme EN/IEC 61496-2, EN/IEC 61496-1 e EN/IEC 60825-1. È un sistema di protezione lente con fasci a infrarossi che fornisce protezione agli operatori nelle vicinanze di zone pericolose. Qualsiasi parte mobile in questa zona viene arrestata in caso di interruzione di almeno uno dei fasci luminosi. La barriera luminosa di sicurezza può essere utilizzata solo su macchine in cui il movimento dei componenti di lavoro può essere arrestato in qualsiasi momento durante una fase pericolosa. La barriera luminosa fornisce un segnale di arresto, non un'istruzione di controllo.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

35 mA

Materiale del corpo

Metallo

Max. angolo di apertura

90 GRADO

frequenza di commutazione

500 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Altro

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

35 mA

portata del campo di protezione

8 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

max. distanza di commutazione

8000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

8000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Serie

Safety light curtains XUSL