Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU2S18PP340L5
Cod. Produttore
XU2S18PP340L5
Cod. EAN
3666916028964

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza di rilevamento: 8 m
  • Uscita di sicurezza: 1 OSSD PNP
  • Protezione: IP67
  • Consumo corrente: ≤ 35 mA
  • Capacità commutazione: 100 mA
  • Funzioni: muting integrato, switching luce/buio
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XUSL, un'offerta di barriere luminose di sicurezza. Barriera luminosa di sicurezza per la sicurezza del personale che utilizza macchinari pericolosi. Dispone di 1 uscita di sicurezza OSSD PNP con una distanza di rilevamento di 8m. È dotato di un cavo da 5m per il collegamento elettrico. È una barriera sensore con una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC, un assorbimento di corrente a vuoto di 35mA e una capacità di commutazione di 100mA. Le funzioni disponibili sono la mutazione integrata e la commutazione programmabile luce o buio. Il prodotto è classificato IP67. Peso: 0,485 kg. È ideale per tutte le macchine pericolose con libero accesso che richiedono la protezione di una zona per la sicurezza degli operatori e delle macchine. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme EN/IEC 61496-2, EN/IEC 61496-1 e EN/IEC 60825-1. Barriere luminose di sicurezza per rilevare le intrusioni in aree pericolose per il libero accesso. Apparecchiature di protezione sensibili all'elettricità (ESPE) progettate per aiutare a proteggere le persone che operano in prossimità di macchinari, interrompendo il movimento pericoloso delle parti non appena si interrompe uno dei fasci luminosi.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

35 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

500 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Altro

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

35 mA

portata del campo di protezione

8 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

max. distanza di commutazione

8000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

8000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Serie

Safety light curtains XUSL