Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUK8ARCTL2
Cod. Produttore
XUK8ARCTL2
Cod. EAN
3389119053990

Informazioni di prodotto

sensore fotoelettrico - XUK - BGS - Sn 0,7 m - 24...240 Vca/Vcc - cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico per uso generico con un design compatto XUK da 50mm x 50mm. Dispone di un sistema di rilevamento a diffusione con soppressione dello sfondo. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 0,75m in modalità a diffusione con soppressione dello sfondo e 1 segnale di uscita discreto C/O. È dotato di un cavo da 2m per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP65. È un sensore fotoelettrico con una tensione nominale di alimentazione da 24V a 240V AC/DC, un assorbimento di corrente senza carico di ≤35mA e una frequenza di commutazione di ≤20Hz. Presenta una diffusione di infrarossi con soppressione dello sfondo e 2 LED. L'involucro è realizzato in PBT con lente PMMA. Dimensioni: 18 mm (larghezza) x 50 mm (profondità) x 50 mm (altezza); peso 0,15 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CE e Ecolab.

corrente d’uscita max.

35 mA

lunghezza del sensore

50 mm

temperatura ambiente

-30 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

larghezza del sensore

18 mm

tempo di reazione

2 ms

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

altezza del sensore

50 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

diodo laser, luce a infrarossi

esecuzione della funzione di commutazione

invertitore (NO/NC)

max. distanza di commutazione

310 mm

frequenza di commutazione

20 Hz

distanza di commutazione nominale

750 mm

triangolazione

dissolvenza sullo sfondo

Serie

Photoelectric_sensors_XU