Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU5M18AB20D
Cod. Produttore
XU5M18AB20D
Cod. EAN
3666916037164

Informazioni di prodotto

  • Segnale uscita: 4-20 mA
  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Distanza nominale: 0,05-0,4 m
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø18 mm x 95 mm
  • Temperatura esercizio: -25…55 °C
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La fotocellula analogica TEXU5M18AB20D è un dispositivo innovativo progettato per garantire prestazioni elevate. Con un'uscita analogica di 4 mA a 20 mA, offre una soluzione precisa e affidabile per le vostre esigenze di rilevamento. Questo prodotto è parte della rinomata famiglia di sensori fotoelettrici XU, realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e efficienza. La sua progettazione avanzata lo rende ideale per applicazioni industriali, assicurando un funzionamento ottimale in vari contesti.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

20 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

20 Hz

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

numero di uscite di contatto sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

distanza del riflettore min.

0,3 mm

tempo di reazione

20 MILLISECOND

portata del campo di protezione

1 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

95 mm

max. distanza di commutazione

400 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

400 ... 400 mm

Serie

Photoelectric sensors XU