Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUJK803538
Cod. Produttore
XUJK803538
Cod. EAN
3666916037744

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente assorbita: ≤ 35 mA
  • Distanza rilevamento: 0,2-0,8 m
  • Uscita: analogica 4-20 mA
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 18x50x50 mm
  • Certificazioni: CE, UL, CSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico con design compatto XUJ. Dispone di un sistema di rilevamento a diffusione. Supporta una distanza di rilevamento nominale da 0,2m a 0,8m e l'uscita analogica a stato solido. È dotato di morsetto a vite per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP65. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC, un assorbimento di corrente senza carico di ≤35mA e una frequenza di commutazione di ≤250kHz. Il sensore fotoelettrico, con emissioni diffuse a infrarossi, ha 1 LED per lo stato di uscita. L'armadio è realizzato in PEI. Dimensioni: 18 mm (larghezza) x 50 mm (profondità) x 50 mm (altezza); peso 0,07 kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato UL, CE e CSA.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

20 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

10 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

0,3 mm

tempo di reazione

20 MILLISECOND

portata del campo di protezione

1 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

larghezza del sensore

27,2 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

86,35 mm

max. distanza di commutazione

800 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Distanza operativa

200 ... 800 mm

Serie

Photoelectric sensors XU