Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU8M18MA230W
Cod. Produttore
XU8M18MA230W
Cod. EAN
3389110896138

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Oggetti - Sn 0,1 m - NO - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La fotocellula TEXU8M18MA230W è un dispositivo essenziale per il rilevamento della luce. Progettata per garantire precisione e affidabilità, questa fotocellula è realizzata con materiali di alta qualità per resistere all'usura. La sua funzionalità la rende ideale per applicazioni in ambienti industriali. Con un design compatto e robusto, si integra facilmente in qualsiasi sistema. Grazie alla sua versatilità, è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate nel monitoraggio della luce.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

200 mA

intervallo di regolazione

120 mm

lunghezza del sensore

97 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

ampiezza di scansione

120 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

metodo di regolazione

impostazione manuale

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

20 ms

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

triangolazione

dissolvenza sullo sfondo

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura (NO)

max. distanza di commutazione

120 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

distanza di commutazione nominale

120 mm

Serie

Photoelectric sensors XU