Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU5M18MB230K
Cod. Produttore
XU5M18MB230K
Cod. EAN
3389110736601

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Oggetti - Sn 0,4 m - NC - Connettore M12

Documentazione tecnica

La fotocellula TEXU5M18MB230K rappresenta una soluzione avanzata nel campo dei sensori fotoelettrici. Progettata per garantire prestazioni affidabili e precise, questa fotocellula è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una robustezza che assicura lunga durata e resistenza. Il suo design compatto e funzionale si integra facilmente in diversi contesti, rendendola un elemento essenziale per ottimizzare i processi automatizzati.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

corrente d’uscita max.

200 mA

lunghezza del sensore

95 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

ampiezza di scansione

400 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

20 ms

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

portata del campo di protezione

1 m

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore da ½ pollice

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

0.3 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

600 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

Serie

Photoelectric_sensors_XU