Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU2M18MB230K
Cod. Produttore
XU2M18MB230K
Cod. EAN
3389110736496

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - Oggetti - Sn 15 m - NC - Connettore M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La fotocellula TEXU2M18MB230K è un dispositivo essenziale per il rilevamento automatico. Progettata per garantire un funzionamento affidabile, questa fotocellula è ideale per applicazioni industriali. La sua struttura robusta e il design efficiente la rendono perfetta per l'uso in ambienti diversi. Con una trasmittente e un ricevitore inclusi, offre prestazioni elevate senza la necessità di ulteriori accessori. Scopri l'affidabilità e la precisione della fotocellula TEXU2M18MB230K per le tue esigenze di automazione.

corrente d’uscita max.

1.5 mA

lunghezza del sensore

95 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione alla luce

con altra uscita analogica

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

1.5 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

metallo

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tipo di tensione

AC/DC

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore da ½ pollice

tipo di luce

diodo laser, luce a infrarossi

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura (NC)

max. distanza di commutazione

20000 mm

frequenza di commutazione

25 Hz

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Serie

Photoelectric sensors XU