Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Corrente d'uscita max.
100 mA
frequenza di commutazione
2000 Hz
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
numero di uscite semiconduttori sicure
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
distanza del riflettore min.
1 mm
tempo di reazione
0,25 MILLISECOND
portata del campo di protezione
3 m
diametro del sensore
8 mm
lunghezza del sensore
48 mm
max. distanza di commutazione
4000 mm
temperatura ambiente
-25 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
12 ... 24 V
Distanza operativa
4000 ... 4000 mm
Serie
Photoelectric sensors XU
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te