Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU9M18MB230W
Cod. Produttore
XU9M18MB230W
Cod. EAN
3666916036983

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione di alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente di commutazione: 10...200 mA
  • Grado di protezione: IP67
  • Distanza nominale di rilevamento: 2 m polarizzato
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø18 mm, lunghezza 110 mm
  • Temperatura esercizio: -25…55 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La fotocellula TEXU9M18MB230W è un dispositivo essenziale per il controllo automatico della luce. Progettata con un riflettore incluso, offre prestazioni affidabili e una facile installazione. Questo sensore fotoelettrico è ideale per applicazioni che richiedono una gestione intelligente della luce, garantendo un funzionamento efficiente e preciso. Con un design robusto e funzionalità avanzate, la fotocellula TEXU9M18MB230W rappresenta una soluzione innovativa per ottimizzare i sistemi di illuminazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

200 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

distanza del riflettore min.

1000 mm

tempo di reazione

20 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

97 mm

max. distanza di commutazione

3000 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU