Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU9M18MB230K
Cod. Produttore
XU9M18MB230K
Cod. EAN
3666916036990

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione di alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza nominale di rilevamento: 2 m polarizzato
  • Grado protezione: IP67 doppio isolamento
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø 18 mm, lunghezza 82 mm
  • Uscita: Segnale discreto 1 NC
  • Frequenza commutazione: ≤ 25 Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La fotocellula TEXU9M18MB230K è un sensore fotoelettrico progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità eccezionale. Il riflettore incluso nella fornitura facilita l'installazione e aumenta l'efficacia del sensore. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni innovative nel campo della tecnologia elettrica, combinando efficienza e praticità in un design compatto e funzionale.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

200 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

distanza del riflettore min.

1000 mm

tempo di reazione

20 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

95 mm

max. distanza di commutazione

3000 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU