Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU9M18MB230
Cod. Produttore
XU9M18MB230
Cod. EAN
3666916037003

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza di rilevamento: 2 m polarizzato
  • Uscita: 1 NC stato solido
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø 18 mm, lunghezza 95 mm
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Temperatura operativa: -25…55 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma di applicazioni XU. È raccomandato per i settori edile e terziario. Il sensore ha un design con corpo 18, precablato. Il sensore è precablato, 2m, con la linea di vista lungo l'asse della scatola. Alimentazione AC o DC, 2 fili, funzione NC. Uscita a stato solido con sensibilità regolabile. Distanza di rilevamento di 2m. Sistema reflex polarizzato. Il sensore viene fornito insieme a un riflettore da 50mm x 50mm.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

200 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

distanza del riflettore min.

1000 mm

tempo di reazione

20 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

82 mm

max. distanza di commutazione

3000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU