Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU9M18MA230W
Cod. Produttore
XU9M18MA230W
Cod. EAN
3666916037010

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24...240 V AC/DC
  • Corrente di commutazione: 10...200 mA
  • Grado di protezione: IP67
  • Distanza nominale di rilevamento: 2 m
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø 18 mm, lunghezza 110 mm
  • LED stato: 1 giallo, 1 rosso
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fotocellula cilindrica con corpo in metallo e sensore a infrarossi, progettata per il rilevamento preciso di oggetti e la gestione automatica degli impianti elettrici. Dotata di un design compatto e robusto, garantisce affidabilità e durata anche in ambienti industriali impegnativi. Ideale per applicazioni di controllo e automazione, assicura una risposta rapida e stabile grazie alla tecnologia fotoelettrica avanzata. Include un riflettore per il corretto funzionamento a barriera, facilitando l’installazione e la regolazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

200 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

distanza del riflettore min.

1000 mm

tempo di reazione

20 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

97 mm

max. distanza di commutazione

3000 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU