Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU9M18MA230K
Cod. Produttore
XU9M18MA230K
Cod. EAN
3666916037027

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza nominale: 2 m polarizzata
  • Portata massima: 3 m
  • Grado protezione: IP67 doppio isolamento
  • Materiale involucro: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø 18 mm, lunghezza 82 mm
  • Segnale uscita: Discreto 1 NO
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fotocellula compatta progettata per il rilevamento affidabile di oggetti tramite tecnologia fotoelettrica. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e stabilità nelle applicazioni industriali. La sua struttura cilindrica facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre il sensore integrato assicura una risposta precisa e rapida. Ideale per il controllo di processi automatici, offre un funzionamento efficiente con alimentazione a 230V. Questo dispositivo è essenziale per migliorare la sicurezza e l’automazione negli impianti elettrici, assicurando prestazioni elevate e costanti nel tempo.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

200 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

distanza del riflettore min.

1000 mm

tempo di reazione

20 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

95 mm

max. distanza di commutazione

3000 mm

riflettore incluso nella fornitura

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU