Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU9M18MA230
Cod. Produttore
XU9M18MA230
Cod. EAN
3666916037034

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Corrente massima residua: 1,5 mA
  • Distanza nominale di rilevamento: 2 m
  • Distanza massima di rilevamento: 3 m
  • Grado di protezione: IP67
  • Dimensioni: Ø18 mm x 95 mm
  • Certificazioni: CE, UL, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Il sensore fotoelettrico fornisce un'uscita discreta a stato solido e normalmente aperta. È un sensore fotoelettrico con una tensione nominale di alimentazione da 24V a 240V AC/DC e una corrente residua massima di 1,5mA, stato aperto. È dotato di cavo per il collegamento elettrico. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 2m e una distanza di rilevamento massima di 3m. Il colore di emissione del sensore è reflex polarizzato rosso. LED giallo/rosso per indicare lo stato del sensore. Il prodotto è classificato IP67. Dimensioni: 18mm (diametro) x 95mm (lunghezza); peso 0,095kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato UL, CSA e CE. Ex Osiris, OsiSense XU è per il rilevamento senza contatto fino a cento metri di oggetti di qualsiasi forma e tipo. Un sensore fotoelettrico comprende essenzialmente un trasmettitore del fascio luminoso (diodo a emissione luminosa) e un ricevitore sensibile alla luce (fototransistor). Un diodo a emissione di luce è un componente semi-conduttore elettronico.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

200 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

distanza del riflettore min.

1000 mm

tempo di reazione

20 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

82 mm

max. distanza di commutazione

3000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

2000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Photoelectric sensors XU