Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU8M18MB230K
Cod. Produttore
XU8M18MB230K
Cod. EAN
3666916037041

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza rilevamento: 0,12 m
  • Uscita: Stato solido NC
  • Protezione: IP67
  • Dimensioni: Ø 18 mm, lunghezza 95 mm
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Temperatura: -25…55 °C operazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma di applicazioni XU. È raccomandato per i settori edile e terziario. Il sensore ha un design con corpo 18. Il sensore presenta un connettore 1/2-20UNF, con linea di vista lungo l'asse della scatola. Alimentazione AC o DC, 2 fili, funzione NC. Uscita a stato solido con sensibilità regolabile. Distanza di rilevamento di 0,12m. Sistema a diffusione con soppressione dello sfondo regolabile.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

1,5 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25 Hz

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Diodo laser, luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

1,5 mA

tempo di reazione

20 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

95 mm

max. distanza di commutazione

300 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

120 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

intervallo di regolazione

0 ... 300 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Distanza operativa

0 ... 300 mm

Serie

Photoelectric sensors XU