Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU8M18MA230K
Cod. Produttore
XU8M18MA230K
Cod. EAN
3666916037072

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione: 24-240 V AC/DC
  • Corrente residua max: 1,5 mA
  • Grado protezione: IP67
  • Distanza rilevamento: 0,12 m
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø18 x 95 mm
  • Certificazioni: UL, CE, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico monomodale per uso generico in un design cilindrico XU8 M18. Dispone di un sistema di rilevamento a diffusione con soppressione dello sfondo. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 0,12m in modalità a diffusione con soppressione dello sfondo, con tipo discreto NO 1 di segnale di uscita. Per il collegamento elettrico impiega un connettore maschio UNF a 3 vie 1/2-20. Il prodotto è classificato IP67. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 24V a 240V AC/DC, una corrente residua massima di 1,5mA e una frequenza di commutazione di ≤25Hz. Presenta una diffusione a infrarossi con emissione di soppressione dello sfondo e 1 LED per lo stato di uscita. L'armadio è realizzato in ottone nichelato con lente PMMA. Dimensioni: 18mm (diametro) x 95mm (lunghezza); peso 0,075kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CSA, CE e UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

200 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

tempo di reazione

20 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

95 mm

max. distanza di commutazione

120 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

120 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

intervallo di regolazione

120 ... 120 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Distanza operativa

120 ... 120 mm

Serie

Photoelectric sensors XU