Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU8M18MA230
Cod. Produttore
XU8M18MA230
Cod. EAN
3666916037089

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione di alimentazione: 24...240 V AC/DC
  • Distanza di rilevamento: 0,12 m
  • Tipo uscita: Stato solido, 1 NO
  • Materiale corpo: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP67 doppio isolamento
  • Dimensioni: Ø 18 mm, lunghezza 82 mm
  • Temperatura esercizio: -25…55 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico fa parte della gamma di applicazioni XU. È raccomandato per i settori edile e terziario. Il sensore ha un design con corpo 18, precablato. Il sensore è precablato, 2m, con la linea di vista lungo l'asse della scatola. Alimentazione AC o DC, 2 fili, funzione NO. Uscita a stato solido con sensibilità regolabile. Distanza di rilevamento di 0,12m. Sistema a diffusione con soppressione dello sfondo regolabile.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

200 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

tempo di reazione

20 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

82 mm

max. distanza di commutazione

120 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

distanza di commutazione nominale

120 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

intervallo di regolazione

120 ... 120 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Distanza operativa

120 ... 120 mm

Serie

Photoelectric sensors XU