Prodotti /

Cod. Rexel
TEXU5M18U1D
Cod. Produttore
XU5M18U1D
Cod. EAN
3666916032848

Informazioni di prodotto

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Tensione alimentazione: 12-24 V DC
  • Corrente assorbita: ≤ 20 mA
  • Portata nominale: 0-80 mm diffusione
  • Uscita: Discreta PNP 1 NO
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Dimensioni: Ø18 x 95 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico in un design XU5 M18. Dispone di un sistema di rilevamento a diffusione. Supporta una distanza di rilevamento nominale da 0mm a 80mm in modalità a diffusione e spot da 20mm con segnale di uscita discreto NO PNP 1. Per il collegamento elettrico è fornito di un connettore maschio a 4 vie M12. Il sensore fotoelettrico, con emissione a raggi ultravioletti (frequenza di trasmissione = 370nm), ha 1 LED per lo stato di uscita. Il prodotto è classificato IP67. Il sensore fotoelettrico ha una tensione nominale di alimentazione da 12V a 24V DC con protezione da polarità inversa, un assorbimento di corrente di ≤20mA e una frequenza di commutazione di ≤1000Hz. L'armadio è realizzato in ottone nichelato con lente PMMA. Dimensioni: 18mm (diametro) x 95mm (lunghezza); peso 0,075kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande. Il prodotto è certificato CSA, CE e UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PMP/PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Altro

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

distanza del riflettore min.

7 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

0,3 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

95 mm

max. distanza di commutazione

80 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

0 ... 80 mm

Serie

Photoelectric sensors XU